WATTS LFC500-DOSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, ólommentes

Tétel: BY3ZXM Modell: LFC500-DOSY-LM 8Kereszthivatkozás: 0425257
€22,499.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 8 hüvelykes, ólommentes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletÁr
WATTS LFC500-DOSY-LM 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret | BY3ZXG 0425254 LFC500-DOSY-LM 33"110 fok. F€4,840.21
ajánlatkérés
WATTS LFC500-DOSY-LM 6 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret | BY3ZXH 0425256 LFC500-DOSY-LM 66"110 fok. F€11,760.92
ajánlatkérés
WATTS LFC500-DOSY-LM 4 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret | BY3ZXJ 0425255 LFC500-DOSY-LM 44"110 fok. F€7,969.86
ajánlatkérés
WATTS LFC500-DOSY-C 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 2 1/2 hüvelykes méret | CA4QFF 0425241 LFC500-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 fok. F€6,211.93
ajánlatkérés
WATTS LFC500-DOSY-C 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret | CA4QFG 0425242 LFC500-DOSY-C 33"110 fok. F€6,863.01
ajánlatkérés
WATTS LFC500-DOSY-C 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, ólommentes | CA4QFH 0425243 LFC500-DOSY-C 44"110 fok. F€8,094.14
ajánlatkérés
WATTS LFC500-DOSY-C 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, ólommentes | CA4QFJ 0425245 LFC500-DOSY-C 88"140 fok. F€18,705.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFC500-DOSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, ólommentes
€22,499.87 /Mértékegység