Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFBRVP-125 3/4 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 100 fok F, 400 Psi nyomás | CC6UZQ 0125274

WATTS LFBRVP-125 3/4 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 100 fok F, 400 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: CC6UZQ Modell: LFBRVP-125 3/4Kereszthivatkozás: 0125274

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€282.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagRozsdamentes acél
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusHullámkreppelt
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet100 F fok
Mfr. SorozatLFBRV
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusHullámkreppelt
Port típusaCsökkent
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték150
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Termék részletek:

Golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 100 fok F, 400 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletGolyó anyagtest anyagaKimeneti csatlakozásKimeneti típusPort típusaÜlés anyagaTengely anyagaÁr
WATTS BRVP-80 3/4 golyós és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 210 fok F, 400 Psi nyomás | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonBronz-Pex CrimpedTelePTFESárgaréz€210.04
WATTS LFBRVT-125 3/4 golyós és tehermentesítő szelep, menet X menet X tömörítés, 3/4 hüvelykes méret, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 fok FRozsdamentes acélÓlommentes réz szilícium ötvözetNői menetes-TeleSzűz PTFERozsdamentes acél€210.86
ajánlatkérés
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 golyós és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok. F, 600 Psi nyomás | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 F fokKrómozott sárgarézBronz-Női menetesTelePTFESárgaréz€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 golyós és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok. F, 600 Psi nyomás | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 F fokKrómozott sárgarézBronz-Női menetesTelePTFESárgaréz€170.82
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 F fokKrómozott sárgarézBronz-HullámkreppeltTelePTFESárgaréz€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 F fokKrómozott sárgarézBronz-HullámkreppeltTelePTFESárgaréz€178.16
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 F fokKrómozott sárgarézBronz-HullámkreppeltTelePTFESárgaréz€174.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFBRVP-125 3/4 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 100 fok F, 400 Psi nyomás
€282.00 /Mértékegység