WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél

Item: BZ8UWY Típus: LF957ZRPDA-BFG-CFM 3Kereszthivatkozás: 0124762
€9,190.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatZ minta
TestnevelésZ-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaCFM
Mfr. SorozatSZ957RPDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő szerelvény, hornyos kötés, 3 hüvelyk, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretSzelep típusaÁr
WATTS LF957ZRPDA-OSY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UWJ 0124749 LF957ZRPDA-OSY-CFM 44"4"Külső szár és járom kapu szelep€9,948.25
ajánlatkérés
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UWK 0124753 LF957ZRPDA-OSY-GPM 44"4"Külső szár és járom kapu szelep€9,948.25
ajánlatkérés
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ8UWL 0124751 LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelep€6,639.57
ajánlatkérés
WATTS LF957ZRPDA-OSY-GPM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UWN 0124752 LF957ZRPDA-OSY-GPM 33"3"Külső szár és járom kapu szelep€7,222.59
ajánlatkérés
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ8UWX 0124761 LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Hajtóművel működtetett pillangószelep€7,013.94
ajánlatkérés
WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UWZ 0124763 LF957ZRPDA-BFG-CFM 44"4"Hajtóművel működtetett pillangószelep€10,319.67
ajánlatkérés
WATTS LF957ZRPDA-BFG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ8UXA 0124764 LF957ZRPDA-BFG-GPM 2 1/22 1 / 2 "2-1 / 2 "Hajtóművel működtetett pillangószelep€7,013.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF957ZRPDA-BFG-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél
€9,190.52 /Mértékegység