WATTS LF957NRPDA-BFG-LM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret

Cikkszám: CC8ZPH Modell: LF957NRPDA-BFG-LM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0124772
€8,343.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatSZ957RPDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModelltípusBemeneti csatlakozásBemeneti méretSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UVV 0124738 LF957NRPDA-OSY-CFM 3készletKarimás ízület3"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI33 fok. F€7,222.59
ajánlatkérés
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UVY 0124739 LF957NRPDA-OSY-CFM 4készletKarimás ízület4"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI33 fok. F€9,948.25
ajánlatkérés
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BZ8UWA 0124741 LF957NRPDA-OSY-CFM 8készletKarimás ízület8"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI33 fok. F€21,609.06
ajánlatkérés
WATTS LF957NRPDA-OSY-CFM 10 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes, ólommentes | BZ8UWB 0124742 LF957NRPDA-OSY-CFM 10készlet-10 "--110 fok. F175 PSI33 fok. F€25,618.61
ajánlatkérés
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UWC 0124744 LF957NRPDA-OSY-GPM 3készletKarimás ízület3"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI33 fok. F€7,222.59
ajánlatkérés
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ8UWD 0124743 LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2készletKarimás ízület2 1 / 2 "Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI33 fok. F€6,639.57
ajánlatkérés
WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ8UWE 0124745 LF957NRPDA-OSY-GPM 4készletKarimás ízület4"Külső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI33 fok. F€9,948.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF957NRPDA-BFG-LM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret
€8,343.63 /Mértékegység