Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF8BC atmoszférikus vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, FGHT x MGHT csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes szélesség | AF9FCG 36JD40

WATTS LF8BC atmoszférikus vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, FGHT x MGHT csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes szélesség

Raktáron
Tétel: AF9FCG Modell: LF8BCKereszthivatkozás: 36JD40
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
€134.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőcsatlakozás vákuum megszakító
TeljesítésASSE 1011, ANSI A112.1.3, Ólommentes
Kapcsolat típusaGHT
Magasság1.5 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás125 psi
Sealszilikon
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)11.59
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481301090

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
WATTS LF8B tömlőcsatlakozó vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes | AF9FCF 29YL69 LF8B1.5 "1.38 "€49.39
WATTS LF8FR légköri vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, FGHT x MGHT csatlakozás, 1 3/4 hüvelykes szélesség | AF9FCH 36JD44 LF8FR1.75 "1.75 "€126.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF8BC atmoszférikus vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, FGHT x MGHT csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes szélesség
€134.69 /Mértékegység