WATTS LF800M4FR 1/2 fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 1/2 hüvelykes méret | CC2XQL 0792016

WATTS LF800M4FR 1/2 fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 1/2 hüvelykes

Tétel: CC2XQL Modell: LF800M4FR 1/2Kereszthivatkozás: 0792016
€379.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Visszafolyásgátló típusVákuum megszakító
Karosszéria befejezéseRéz szilícium ötvözet
test anyagaÓlommentes bronz
TestmintázatSzög
TestnevelésSzög
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF800M4FR
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaMűanyag
SzűrőNem
Menet típusaftp kiterjesztés
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaBemeneti méretBemeneti menet típusaMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÜlés anyagaÁr
WATTS LF800M4FR 3/4 fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret | CB3JWY 0792017 LF800M4FR 3/4NPT3 / 4 "-140 F fok10.3 Bar33 F fok3 / 4 "Műanyag€241.98
ajánlatkérés
WATTS LF800M4FR 1 1/2 fagyálló vákuumtörő, 1 1/2 hüvelykes méret | CB3JWZ 0792020 LF800M4FR 1 1/2ftp kiterjesztés1 1 / 2 "ftp kiterjesztés140 fok. F150 psi33 fok. F1-1 / 2 "Műanyag€963.84
ajánlatkérés
WATTS LF800M4FR 2 fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 2 hüvelykes méret | CC2XQK 0792021 LF800M4FR 2NPT2"NPT140 fok. F150 psi33 fok. F2"Műanyag€1,171.21
ajánlatkérés
WATTS LF800M4FR 1 1/4 fagyálló vákuumtörő, 1 1/4 hüvelykes méret | CC2XQN 0792019 LF800M4FR 1 1/4ftp kiterjesztés1 1 / 4 "ftp kiterjesztés140 fok. F150 psi33 fok. F1-1 / 4 "Műanyag€842.27
ajánlatkérés
WATTS LF800M4FR 1 fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | CC2XQP 0792018 LF800M4FR 1NPT1"NPT140 fok. F150 psi33 fok. F1"Műanyag műanyag€267.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF800M4FR 1/2 fagyálló vákuumtörő, negyedfordulatú golyósszelep, 1/2 hüvelykes
€379.47 /Mértékegység