WATTS LF757NDCDA-BFG-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7GVH 0124714

WATTS LF757NDCDA-BFG-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret

Tétel: BY7GVH Modell: LF757NDCDA-BFG-GPM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0124714
€10,153.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaG PM
Mfr. SorozatLF757DCDA
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusHornyolt ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrző érzékelő szerelvény, N minta, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY7GUV 0124695 LF757NDCDA-OSY-CFM 44"-4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€9,837.26
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret | BY7GUX 0124696 LF757NDCDA-OSY-CFM 66"-6"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€13,666.80
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY7GUY 0124697 LF757NDCDA-OSY-CFM 88"-8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€23,300.99
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7GUZ 0124698 LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€7,990.56
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY7GVA 0124699 LF757NDCDA-OSY-GPM 33"-3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€8,409.32
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY7GVB 0124702 LF757NDCDA-OSY-GPM 88"-8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€23,300.99
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7GVC 0124711 LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Hornyolt ízületHajtóművel működtetett pillangószelepHornyolt ízület140 F fok12.1 Bar€8,391.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF757NDCDA-BFG-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret
€10,153.79 /Mértékegység