WATTS LF757N-DCDA-DOSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret | CB8PYH 0792287

WATTS LF757N-DCDA-DOSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret

Cikkszám: CB8PYH Típus: LF757N-DCDA-DOSY-CFM 6Kereszthivatkozás: 0792287
€18,683.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaCFM
Mfr. SorozatLF757DCDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY7GUV 0124695 LF757NDCDA-OSY-CFM 44"-4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€9,837.26
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret | BY7GUX 0124696 LF757NDCDA-OSY-CFM 66"-6"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€13,666.80
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY7GUY 0124697 LF757NDCDA-OSY-CFM 88"-8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€23,300.99
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7GUZ 0124698 LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€7,990.56
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY7GVA 0124699 LF757NDCDA-OSY-GPM 33"-3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€8,409.32
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY7GVB 0124702 LF757NDCDA-OSY-GPM 88"-8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 F fok12.1 Bar€23,300.99
ajánlatkérés
WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7GVC 0124711 LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Hornyolt ízületHajtóművel működtetett pillangószelepHornyolt ízület140 F fok12.1 Bar€8,391.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF757N-DCDA-DOSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret
€18,683.65 /Mértékegység