Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4727-1412 Apa szár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR4GRV 0472056

WATTS LF4727-1412 Apa szár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Raktáron
Cikkszám: BR4GRV Modell: LF4727-1412Kereszthivatkozás: 0472056
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
€14.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzármazik
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaadapter
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4727
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Dia kívül.7 / 8 "
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

Apa szár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatbefejezSzerelvény típusaMin. HőmérsékletKimeneti anyagKimeneti méretDia kívül.Bemeneti anyagÁr
WATTS LF4727-1008 Apa szár, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz1 / 2 "5 / 8 "Ólommentes sárgaréz€28.76
WATTS 1027B-0604 Apa szár, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9FNP 0666106 1027B-06041027BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 4 "13 / 16 "polipropilén€28.76
WATTS 1027B-0402 Apa szár, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9HQE 0666104 1027B-04021027BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 8 "13 / 16 "polipropilén€27.24
WATTS 1027B-0606 Apa szár, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9HQG 0666107 1027B-06061027BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén3 / 8 "13 / 16 "polipropilén€27.75
WATTS 1027B-0806 Apa szár, 1/2 hüvelykes bemenet, 10.3 bar max. Nyomás | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén3 / 8 "1"polipropilén€31.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4727-1412 Apa szár, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás
€14.90 /Mértékegység