Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4718-18 egymásra rakható könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4MUE 0472023

WATTS LF4718-18 Stackable Elbow, 1 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure

Raktáron
Item: BR4MUE Modell: LF4718-18Kereszthivatkozás: 0472023
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
€34.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök
Hajlítási szög90 diploma
Karosszéria befejezéseÓlommentes sárgaréz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4718
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216

Termék részletek:

Egymásra rakható könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 3518B-08 egymásra rakható könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BQ2BXV 0650058 3518B-08Poliszulfon3 / 8 "17.2 Bar3518B75 F fok3 / 8 "Nyomja€8.71
WATTS 1018B-04 egymásra rakható könyök, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEM 0666142 1018B-04polipropilén1 / 4 "10.3 Bar1018B33 F fok1 / 4 "Quick Connect€41.12
WATTS 1018B-06 egymásra rakható könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEP 0666143 1018B-06polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1018B33 F fok3 / 8 "Quick Connect€50.84
WATTS 1018B-08 egymásra rakható könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TEQ 0666144 1018B-08polipropilén1 / 2 "10.3 Bar1018B33 F fok1 / 2 "Quick Connect€62.67
WATTS LF4718-10 egymásra rakható könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQD 0472021 LF4718-10Ólommentes sárgaréz1 / 2 "200 PSILF471833 fok. F1 / 2 "Quick Connect€16.44
WATTS LF4718-14 egymásra rakható könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQH 0472022 LF4718-14Ólommentes sárgaréz3 / 4 "200 PSILF471833 fok. F3 / 4 "Quick Connect€22.59
WATTS 3518-18 egymásra rakható könyök, 1 hüvelykes, műanyag | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 fok. F--€32.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4718-18 Stackable Elbow, 1 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure
€34.40 /Mértékegység