Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75–125 Psi nyomás | BP3QLD 0009408

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75–125 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: BP3QLD Típus: LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2Kereszthivatkozás: 0009408
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
€2,096.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány75-125 psi
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Nagynyomású csökkentett nyomástartomány75-100 psi
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUniós közös
VezetNincs jelen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF25AUB-Z3
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75–125 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti típusHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Ólommentes sárgaréz--€302.98
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Ólommentes sárgaréz--€324.99
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JFC 5DMA7 1 db LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Ólommentes sárgaréz--€444.93
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Ólommentes sárgaréz--€757.58
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Ólommentes sárgaréz--€1,044.87
WATTS 2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE3JFF 5DMC0 2 db LF 25AUBZ3----9.437 "Ólommentes sárgaréz--€1,300.13
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Ólommentes sárgaréz--€287.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75–125 Psi nyomás
€2,096.33 /Mértékegység