Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF215M1 0-50 3/8 Low Pressure Regulator, Female Thread, Npt, 3/8 Inch Size, Brass | BP4QTQ 0009842

WATTS LF215M1 0-50 3/8 Low Pressure Regulator, Female Thread, Npt, 3/8 Inch Size, Brass

Raktáron
Tétel: BP4QTQ Modell: LF215M1 0-50 3/8Kereszthivatkozás: 0009842

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€943.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
LemezanyagBuna N.
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet120 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF215
Min. Hőmérséklet0 F fok
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány1.03 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Menet típusaNPT
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0463

Termék részletek:

Alacsony nyomásszabályozó, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes, sárgaréz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF215M1 0-50 3/8 Low Pressure Regulator, Female Thread, Npt, 3/8 Inch Size, Brass
€943.27 /Mértékegység