WATTS LF009-NRS-S-FDA 2 1/2 Reduced Pressure Zone Assembly, Flanged Joint, 2 1/2 Inch Size, Cast Iron | BY7CDG 0122646

WATTS LF009-NRS-S-FDA 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, öntöttvas

Tétel: BY7CDG Típus: LF009-NRS-S-FDA 2 1/2Kereszthivatkozás: 0122646
€7,806.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésSorban
FelszerelésNem
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF009
Min. Hőmérséklet36 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőIgen
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaNem emelkedő szárszelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagacsatlakozásMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS 1 LF009M2-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXP 26X125 1 db LF009M2-QT14.5 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€952.57
WATTS 3/4 LF009M3-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€842.38
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€872.97
WATTS 1 LF009M2-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QYB 26X140 1 db LF009M2-QT-S18.25 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€1,064.52
WATTS 1/2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€773.19
WATTS 3/4 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€814.98
WATTS 11/2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€1,742.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF009-NRS-S-FDA 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, öntöttvas
€7,806.48 /Mértékegység