WATTS LF007M2-QT-S 1 1/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes méret | BY7CCW 0122624

WATTS LF007M2-QT-S 1 1/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes méretű

Tétel: BY7CCW Típus: LF007M2-QT-S 1 1/4Kereszthivatkozás: 0122624
€1,415.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF007
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaGumi
SzűrőIgen
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti típustest anyagaTestmintázatHosszMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 fok F---€556.58
WATTS 1 LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGC 15W059 1 db LF007M1-QT-S-Bronz-3.375 "180 fok F---€925.01
WATTS 2 LF007M1-QT-S kettős visszacsapó szelep szerelvény 007 | AA7EGD 15W060 2 db LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 fok F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, 1 hüvelykes, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Női menetesÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€603.73
ajánlatkérés
WATTS LF007M1-QT-S 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Női menetesÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€803.50
ajánlatkérés
WATTS LFU007M1-QT 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, egyenes, negyedfordulatú golyósszelep, 1 hüvelykes méret | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Uniós közösÓlommentes bronz--180 F fok12.1 Bar33 F fok-€747.26
ajánlatkérés
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 2 1/2 hüvelykes méret | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Női menetesÖntöttvas--110 F fok12.1 Bar33 F fok-€5,852.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF007M2-QT-S 1 1/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes méretű
€1,415.36 /Mértékegység