Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS K FLT-PX úszó, 140 fok F Max. Hőmérséklet, 4 hüvelyk x 5 hüvelyk Méret | CB3JWR 0780325

WATTS K FLT-PX úszó, 140 fok. F Max. Hőmérséklet, 4 hüvelyk x 5 hüvelyk méret

Raktáron
Cikkszám: CB3JWR Modell: K FLT-PXKereszthivatkozás: 0780325

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó
test anyagaMűanyag
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Mfr. SorozatFLT-P

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1242

Termék részletek:

Úszó, 140 fok. F Max. Hőmérséklet, 4 hüvelyk x 5 hüvelyk méret

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. HőmérsékletMfr. SorozatMenetméretÁr
WATTS K-FLT-C8 úszó, 200 fok F Max. Temp. | BY7QGX 0780333 K-FLT-C8Réz200 F fokFLT-C-€434.56
WATTS C6-3-FLT úszó, 200 fok F Max. Temp. | BZ9CXL 0780032 C6-3-FLTRéz200 fok. FFLT-C3 / 8-16€161.31
WATTS P12-FLT úszó, 140 fok F Max. Temp. | BZ9CYN 0780221 P12-FLTpolietilén140 fok. FFLT-P-€104.85
ajánlatkérés
WATTS FLT-P6 úszó, 140 fok F Max. Temp., 1/4-20 Női szál | BZ9CZA 0780326 FLT-P6Műanyag140 fok. FFLT-P-€50.84
WATTS K FLT-P8 úszó, 140 fok. F Max. Temp., 3/8-16 Női szál | BZ9CZC 0780328 K FLT-P8Műanyag140 fok. FFLT-P-€62.16
WATTS K-FLT-C6 úszó, 200 fok F Max. Temp., 1/4-20 Női szál | BZ9CZD 0780330 K-FLT-C6Réz200 fok. FFLT-C-€161.31
WATTS K-FLT-C7 úszó, 200 fok F Max. Temp., 5/16-18 Női szál | BZ9CZE 0780332 K-FLT-C7Réz200 fok. FFLT-C5 / 16-18€280.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS K FLT-PX úszó, 140 fok. F Max. Hőmérséklet, 4 hüvelyk x 5 hüvelyk méret
€44.70 /Mértékegység