Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS IWTG tömlőcsatlakozásmérők, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok. F, 200 Psi nyomás | BT7TNB 0069770

WATTS IWTG tömlőcsatlakozásmérők, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok. F, 200 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: BT7TNB Modell: IWTGKereszthivatkozás: 0069770

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv
PontosságASME B típus
Case MaterialAcél
Dial Méret2 1 / 2 "
belépésfelső
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaGHT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Mfr. SorozatIWTG
Min. Hőmérséklet40 fok. F
nyomás tartomány0-200 psi
Érzékelő elemIgen
Temp. Hatótávolság40-140 fok. F
Hőmérséklet tartomány40-140 fok F
Ablak anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765

Termék részletek:

Tömlőcsatlakozásmérők, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok. F, 200 Psi nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS IWTG tömlőcsatlakozásmérők, 3/4 hüvelykes bemenet, 40–140 fok. F, 200 Psi nyomás
€47.26 /Mértékegység