Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS IPF-T-M1 1 1/2 leválasztó karimás szivattyú, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 406 fok. F, 600 Psi nyomás | BY3ZLA 0068093

WATTS IPF-T-M1 1 1/2 szigetelő karimás szivattyú, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: BY3ZLA Típus: IPF-T-M1 1 1/2Kereszthivatkozás: 0068093

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet406 fok. F
Mfr. SorozatIPF
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26

Termék részletek:

Leválasztó karimás szivattyú, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretGolyó anyagBemeneti csatlakozásKimeneti típusBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletÁr
WATTS IPF-T-M1 3/4 szigetelő karimás szivattyú, 3/4 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Sárgaréz-Karimás ízület3 / 4 "Női menetes406 F fok-€63.88
WATTS IPF-T-M1 1 szigetelő karimás szivattyú, 1 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Krómozott sárgarézNői menetesKarimás ízület1"Női menetes406 fok. F-€81.22
WATTS IPF-T-M1 1 1/4 szigetelő karimás szivattyú, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1 / 4 "Krómozott sárgarézNői menetesKarimás ízület1 1 / 4 "Női menetes406 fok. F-€98.06
WATTS IPF-T-M1 2 szigetelő karimás szivattyú, 2 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"SárgarézNői menetesNői menetes2"Női menetes406 fok. F-€224.44
WATTS IPF-S-M1 1 leválasztó karimás szivattyú, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Krómozott sárgarézFoglalatKarimás ízület1"Foglalat406 fok. F-40 fok F€81.41
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 szigetelő karimás szivattyú, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "Krómozott sárgarézFoglalatKarimás ízület1 1 / 4 "Foglalat406 fok. F-40 fok F€98.01
WATTS IPF-S-M1 2 leválasztó karimás szivattyú, 2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"SárgarézFoglalatFoglalat2"Foglalat406 fok. F-40 fok F€224.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS IPF-T-M1 1 1/2 szigetelő karimás szivattyú, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 406 fok F, 600 Psi nyomás
€128.53 /Mértékegység