Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | BY8LLC 0545006

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőmérséklet, 5 Psi

Raktáron
Tétel: BY8LLC Modell: GBV-FL 3/4X5/8Kereszthivatkozás: 0545006

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€47.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet125 F fok
Mfr. SorozatGBV
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret5 / 8 "
Kimeneti típusFáklyás ízület
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szelep tervezés2 darabos
WOG (PSI)5 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2625

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőmérséklet, 5 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS GBV 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "Női menetes€21.09
WATTS GBV-FL 1/2X3/8 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1/2X3/81 / 2 "3 / 8 "Fáklyás ízület€19.70
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőm., 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "Fáklyás ízület€19.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 fok F Max. Hőmérséklet, 5 Psi
€47.01 /Mértékegység