WATTS FBV-3C 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY7JYP 0546845

WATTS FBV-3C 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Tétel: BY7JYP Modell: FBV-3C 4Kereszthivatkozás: 0546845
€880.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Termék részletek:

Golyósszelep, 4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletGolyó anyagtest anyagaKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusTengely anyagaVezérlő típusaÁr
WATTS FBVS-3C 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 400 psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 fok FSárgarézSárgarézFoglalat3"FoglalatSárgarézTee fogantyú€393.67
WATTS FBVS-3C 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 fok FKrómozott sárgarézSárgaréz-3 / 4 "FoglalatSárgarézKar fogantyú€17.71
WATTS FBVS-3C 1/2 golyós szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 fok FKrómozott sárgarézSárgarézFoglalat1 / 2 "FoglalatSárgarézKar fogantyú€12.71
WATTS FBVS-3C 1 1/4 golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 fok FKrómozott sárgarézSárgaréz-1-1 / 4 "FoglalatSárgarézKar fogantyú€45.90
WATTS FBVS-3C 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 fok FKrómozott sárgarézSárgaréz-2-1 / 2 "FoglalatSárgarézKar fogantyú€285.71
WATTS FBV-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 fok FSárgarézSárgaréz-1"Női menetesSárgarézKar fogantyú€50.82
WATTS FBV-3C 1/4 UL-FM golyóscsap, 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY8LMG 0547125 FBV-3C 1/4 UL-FM-40 fok FKrómozott sárgarézKovácsolt sárgaréz-1 / 4 "Női menetesSárgarézKar fogantyú€41.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS FBV-3C 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi
€880.64 /Mértékegység