WATTS DBF-03-111-15-M2 12 belső füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet | BY6TZB 0525258

WATTS DBF-03-111-15-M2 12 belső füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet

Tétel: BY6TZB Model: DBF-03-111-15-M2 12Kereszthivatkozás: 0525258
€5,457.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv8250 gpm
LemezanyagLágyvas
Száraz működési nyomaték7071 hüvelyk-font.
Bemeneti csatlakozásJúlius
Bemeneti méret12 "
Bemeneti típusJúlius
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatDBF-03
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásJúlius
Kimeneti méret12 "
Kimeneti típusJúlius
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyaga416 Stainless Steel
Szelep tervezésJúlius
Nedves működési nyomaték3300 hüvelyk-font.

Termék részletek:

Háztartási füles pillangószelep, 7071 hüvelyk Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaVezérlő típusaTengely anyagaNedves működési nyomatékLemezanyagSzáraz működési nyomatékBemeneti méretÁr
WATTS DBF-03-121-1G-M2 8 belső füles pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMLágyvasFogaskerék kezelő416 Stainless Steel1697 hüvelyk-font.Alumínium bronz2919 hüvelyk-font.8"€2,121.29
ajánlatkérés
WATTS DBF-03-121-2G-M2 8 belső füles pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Buna N.LágyvasFogaskerék kezelő416 Stainless Steel1697 hüvelyk-font.Alumínium bronz2919 hüvelyk-font.8"€2,121.29
ajánlatkérés
WATTS DBF-03-131-2G-M2 8 belső füles pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Buna N.LágyvasFogaskerék kezelő316 Stainless Steel1697 hüvelyk-font.Rozsdamentes acél2919 hüvelyk-font.8"€2,439.97
ajánlatkérés
WATTS DBF-03-131-1G-M2 8 belső füles pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMLágyvasFogaskerék kezelő316 Stainless Steel1697 hüvelyk-font.Rozsdamentes acél2919 hüvelyk-font.8"€2,439.97
ajánlatkérés
WATTS DBF-03-111-15-M2 10 belső füles pillangószelep, 4857 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 10 hüvelykes bemenet | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMLágyvasKar fogantyú416 Stainless Steel2500 hüvelyk-font.Lágyvas4857 hüvelyk-font.10 "€2,522.42
ajánlatkérés
WATTS DBF-03-131-15-M2 10 belső füles pillangószelep, 4857 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 10 hüvelykes bemenet | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMLágyvasKar fogantyú316 Stainless Steel2500 hüvelyk-font.Rozsdamentes acél4857 hüvelyk-font.10 "€4,030.15
ajánlatkérés
WATTS DBF-03-121-25-M2 10 belső füles pillangószelep, 4857 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 10 hüvelykes bemenet | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna N.LágyvasKar fogantyú416 Stainless Steel2500 hüvelyk-font.Alumínium bronz4857 hüvelyk-font.10 "€3,072.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS DBF-03-111-15-M2 12 belső füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet
€5,457.77 /Mértékegység