Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS C-FBV-1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ3KFE 0548007

WATTS C-FBV-1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Cikkszám: BZ3KFE Modell: C-FBV-1 2Kereszthivatkozás: 0548007
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
€897.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag304 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseSzénacél
test anyagaSzénacél
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatC-FBV-1
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaMegerősített PTFE
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Nyomaték340
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÜlés anyagaTengely anyagaNyomatékÁr
WATTS C-FBV-1 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERozsdamentes acél36€193.76
WATTS C-FBV-1 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "Megerősített PTFE304 Stainless Steel36€193.76
WATTS C-FBV-1 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Megerősített PTFE304 Stainless Steel43€225.39
WATTS C-FBV-1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 Stainless Steel65€270.52
WATTS C-FBV-1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Megerősített PTFE304 Stainless Steel102€363.52
WATTS C-FBV-1 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "Megerősített PTFE304 Stainless Steel188€740.50
WATTS C-FBV-1 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "Megerősített PTFE304 Stainless Steel430€1,904.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C-FBV-1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€897.78 /Mértékegység