WATTS BF-04-111-15-M2 2 1/2 Wafer Butterfly Valve, 289 In. Lbs. Torque, 2 1/2 Inch Inlet | CC9VZR 0525789

WATTS BF-04-111-15-M2 2 1/2 ostya pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet

Tétel: CC9VZR Model: BF-04-111-15-M2 2 1/2Kereszthivatkozás: 0525789
€312.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv220 gpm
LemezanyagLágyvas
Száraz működési nyomaték289 hüvelyk-font.
Bemeneti csatlakozásOstya
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusOstya
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatBF-04
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásOstya
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusOstya
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyaga416 Stainless Steel
Szelep tervezésOstya
Nedves működési nyomaték190 hüvelyk-font.

Termék részletek:

Wafer pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellTengely anyagatest anyagaVezérlő típusaNedves működési nyomatékLemezanyagSzáraz működési nyomatékBemeneti méretMin. HőmérsékletÁr
WATTS BF-04-121-15-M2 2 ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY4MRJ 0525771 BF-04-121-15-M2 2416 Stainless SteelLágyvasKar fogantyú134 hüvelyk-font.Alumínium bronz214 hüvelyk-font.2"33 fok. F€248.12
ajánlatkérés
WATTS BF-04-121-15-M2 3 ostya pillangószelep, 387 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 3 hüvelykes bemenet | BY4MRK 0525809 BF-04-121-15-M2 3416 Stainless SteelLágyvasKar fogantyú250 hüvelyk-font.Alumínium bronz387 hüvelyk-font.3"33 fok. F€338.62
WATTS BF-04-111-1G-M2 4 ostya pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | BY4MRL 0525837 BF-04-111-1G-M2 4416 Stainless SteelLágyvasFogaskerék kezelő390 hüvelyk-font.Lágyvas644 hüvelyk-font.4"5 fok. F€700.77
ajánlatkérés
WATTS BF-04-131-15-M2 5 ostya pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | BY4MRM 0525847 BF-04-131-15-M2 5316 Stainless SteelLágyvasKar fogantyú600 hüvelyk-font.Rozsdamentes acél959 hüvelyk-font.5"33 fok. F€618.32
ajánlatkérés
WATTS BF-04-131-15-M2 2 ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY9HZQ 0525773 BF-04-131-15-M2 2Rozsdamentes acélVasKar fogantyú134 "- Lbs.Rozsdamentes acél214 "- Lbs.2"33 F fok€312.33
ajánlatkérés
WATTS BF-04-111-15-M2 4 ostya pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | BY9HZW 0525825 BF-04-111-15-M2 4Rozsdamentes acélVasKar fogantyú390 "- Lbs.Lágyvas644 "- Lbs.4"33 F fok€309.96
ajánlatkérés
WATTS BF-04-131-15-M2 6 ostya pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet | BZ2VAY 0525865 BF-04-131-15-M2 6Rozsdamentes acélVasKar fogantyú907 "- Lbs.Rozsdamentes acél1542 "- Lbs.6"33 F fok€799.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BF-04-111-15-M2 2 1/2 ostya pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet
€312.70 /Mértékegység