Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B6000M2-SS-UL 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Inlet, 450 Deg. F Max. Temp., 600 Psi | BZ9VEH 0898141

WATTS B6000M2-SS-UL 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Inlet, 450 Deg. F Max. Temp., 600 Psi

Raktáron
Item: BZ9VEH Model: B6000M2-SS-UL 3/4Kereszthivatkozás: 0898141
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
€284.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÖntött bronz
Vezérlő típusaReteszelő kar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatB6000
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill és Uniseal
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték90
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatÖsszeállítottGolyó anyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusPort típusaÁr
WATTS LF47FBVQCB-10 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-€28.76
WATTS LF47FBVQCB-18 golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-€68.30
WATTS LF47FBVQCB-14 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-€39.54
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCIgenKrómozott sárgaréz-40 fok FFérfi menetes1 / 2 "Férfi menetesTele€46.04
WATTS FBV-3C 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNemKrómozott sárgaréz-40 fok FNői menetes3"Női menetesTele€393.67
WATTS B6000-LH 1/2 golyósszelep, reteszelő fogantyú, 1/2 hüvelykes méret | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Sárgaréz-Női menetes--Standard €55.67
ajánlatkérés
WATTS FBV-4-TH 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NemSárgaréz-40 fok F-3 / 4 "Női menetesTele€58.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6000M2-SS-UL 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Inlet, 450 Deg. F Max. Temp., 600 Psi
€284.87 /Mértékegység