WATTS B6000M2-SS 3/4 szabványos portos golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | CA4BVL 0896157

WATTS B6000M2-SS 3/4 szabványos portos golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag

Tétel: CA4BVL Típus: B6000M2-SS 3/4Kereszthivatkozás: 0896157
€93.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÖntött bronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv25 gpm
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Hőmérséklet450 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill és Uniseal
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték90 hüvelyk-font.
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE

Termék részletek:

Szabványos port golyós szelep, 3/4 hüvelykes méret, bronz, 2 db

Termékváltozatok

TermékekModellPort típusaGolyó anyagtest anyagaÜlés anyagaTengely anyagaNyomatékVezérlő típusaBemeneti csatlakozásÁr
WATTS B6000 3/8 szabványos portos golyósszelep, 3/8 hüvelykes méret | BY4CLA 0393020 B6000 3/8Standard Krómozott sárgarézÖntött bronzDurafillSárgaréz60 hüvelyk-font.Kar fogantyúNői menetes€28.20
ajánlatkérés
WATTS B6002M2 3/4 szabványos portos golyóscsap, FPT x MPT, 3/4 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VDK 0891933 B6002M2 3/4Standard Krómozott sárgarézÖntött bronzTovábbfejlesztett PTFESárgaréz90 hüvelyk-font.Kar fogantyúNői menetes€100.70
ajánlatkérés
WATTS B6080-M1 1/2 szabványos kapu golyóscsap, Npt menetes, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BZ9VDQ 0894227 B6080-M1 1/2TeleKrómozott sárgarézBronzSzűz PTFESárgaréz60 hüvelyk-font.Kar fogantyúNői menetes€61.43
ajánlatkérés
WATTS B6000M2-UL-MASS szabványos kapu golyóscsap, 1 hüvelykes méretű, bronz, 2 db-os csomag | BZ9VEF 0898112 B6000M2-UL-MASSStandard Krómozott sárgarézBronzDurafill és UnisealSárgaréz150 hüvelyk-font.Kar fogantyúNői menetes€115.33
ajánlatkérés
WATTS LFB6001M2 3/4 szabványos portos golyóscsap, forrasztóvég csatlakozás, 3/4 hüvelykes méret, 2 db | CA4BUP 0555197 LFB6001M2 3/4Standard Krómozott sárgarézBronzDurafill és UnisealSárgaréz90 hüvelyk-font.Kar fogantyúFoglalat€87.68
ajánlatkérés
WATTS B6000M2-SS 1 szabványos portos golyósszelep, 1 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | CA4BVD 0897674 B6000M2-SS 1Standard 316 Stainless SteelÖntött bronzDurafill és Uniseal316 Stainless Steel150 hüvelyk-font.Kar fogantyúNői menetes€104.94
ajánlatkérés
WATTS B6000M2 1 1/4 szabványos portos golyóscsap, menetes vég, 1 1/4 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag | CA9NQR 0407453 B6000M2 1 1/4Standard SárgarézÖntött bronzDurafillSárgaréz175 hüvelyk-font.Reteszelő kar fogantyúNői menetes€98.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B6000M2-SS 3/4 szabványos portos golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret, bronz, 2 db-os csomag
€93.58 /Mértékegység