WATTS ASM1 2 1/2 légleválasztó, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 80 Psi max. Nyomás | BR6ZUK 0858539

WATTS ASM1 2 1/2 légleválasztó, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 80 Psi max. Nyomás

Tétel: BR6ZUK Modell: ASM1 2 1/2Kereszthivatkozás: 0858539
€377.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeválasztó
test anyagaÖntöttvas
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet275 fok. F
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet275 fok. F
Max. Víznyomás80 Psi
Max. Munkahelyi nyomás80 PSI
Mfr. SorozatAS
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Temp. Hatótávolság33-275 fok. F
Hőmérséklet tartomány33-275 fok F

Termék részletek:

Levegőleválasztó, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 80 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS ASM1 2 légleválasztó, 2 hüvelykes bemenet, 80 psi max. Nyomás | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Női menetes275 F fok-2"Női menetes€183.27
ajánlatkérés
WATTS ASM1 3 légleválasztó, 3 hüvelykes bemenet, 80 psi max. Nyomás | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Női menetes3"Női menetes275 fok. FNői menetes3"Női menetes€449.30
ajánlatkérés
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 légleválasztó, 1 hüvelykes bemenet, 80 psi max. Nyomás | BY6QWJ 0858566 ASM1 (W/PRESS) 1-1"nyomja meg275 F fok-1"nyomja meg€116.86
WATTS ASM1 (NYOMÁS) 1 1/4 légleválasztó, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 80 Psi max. Nyomás | BY6QWK 0858567 ASM1 (W/PRESS) 1 1/4nyomja meg1 1 / 4 "nyomja meg275 fok. Fnyomja meg1-1 / 4 "nyomja meg€166.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ASM1 2 1/2 légleválasztó, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 80 Psi max. Nyomás
€377.06 /Mértékegység