Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS AD-14 adapter 3/8-16 x 1/4-20 csatlakozó sárgaréz | AD9UAH 4UX70

WATTS AD-14 adapter 3/8-16 x 1/4-20 csatlakozó sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD9UAH Típus: AD-14Kereszthivatkozás: 4UX70
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
€93.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdaptor
AnyagSárgaréz
Menetméret3/8-16 x 1/4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7415338050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretÁr
WATTS AD-3 adapter 1/2 Npt x 3/8-16 sárgaréz | AC4EGA 2ZDP3 AD-31/2 NPT x 3 / 8-16€145.04
WATTS AD-10 adapter 1/4-20 x 5/16-18 sárgaréz | AC4EGB 2ZDP5 AD-101/4-20 x 5/16-18€145.91
WATTS AD 11 adapter 1/4-20 x 3/8-16 sárgaréz | AC4EGC 2ZDP6 Kr. 111/4-20 x 3/8-16€53.57
WATTS AD 12 adapter 5/16-18 x 1/4-20 sárgaréz | AC4EGD 2ZDP7 Kr. 125/16-18 x 1/4-20€92.18
WATTS AD 13 adapter 3/8-16 x 5/16-18 sárgaréz | AC4EGE 2ZDP8 Kr. 133/8-16 x 5/16-18€86.22
WATTS AD 15 adapter 5/16-18 x 3/8-16 sárgaréz | AC4EGF 2ZDP9 Kr. 155/16-18 x 3/8-16€123.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS AD-14 adapter 3/8-16 x 1/4-20 csatlakozó sárgaréz
€93.70 /Mértékegység