WATTS A3200 3 dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR7EYH 0822440

WATTS A3200 3 dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás

Tétel: BR7EYH Modell: A3200 3Kereszthivatkozás: 0822440
€702.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaÖntöttvas
TömítőanyagBuna N.
Tömítés maximális nyomása250 psi
Tömítés maximális hőmérséklete180 fok. F
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti anyagÖntöttvas
Bemeneti méret3"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetAjándék
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Maximális nyomás175 Psi
Mfr. Sorozat3200
Anya anyagaAcél
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti anyagÖntöttvas
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusNői menetes
típuskészlet
Munkahőmérséklet.180 fok. F

Termék részletek:

Dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatTömítőanyagBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásKimeneti anyagKimeneti méretKimeneti típusBemeneti anyagÁr
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektromos egység, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 175 Psi max. Nyomás | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz2-1 / 2 "FoglalatVas€466.16
ajánlatkérés
WATTS LF3100M3 4 dielektromos egység, 4 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz4"FoglalatVas€1,692.22
ajánlatkérés
WATTS LF3100M3 3 dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz3"FoglalatVas€639.37
ajánlatkérés
WATTS 3001A 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "FoglalatVas€125.04
WATTS LF3007 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna N.Férfi menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz3 / 8 "FoglalatVas€64.72
WATTS 3001A 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "FoglalatVas€73.31
WATTS 3001A 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"FoglalatVas€154.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS A3200 3 dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás
€702.72 /Mértékegység