Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 9D-SC-M2 Dual Check Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Brass | CB8VYW 0061925

WATTS 9D-SC-M2 kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: CB8VYW Modell: 9D-SC-M2Kereszthivatkozás: 0061925

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€266.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés légköri szellőzővel
Karosszéria befejezéseSzatén króm
test anyagaSárgaréz
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásUnió női menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusUnió női menetes
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat9D
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusUniós közös
Ülés anyagaGumi
SzűrőIgen
Menet típusaftp kiterjesztés
típuskészlet
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásKapcsolat típusaBemeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaMéretMenet típusaÁr
WATTS 9D-M3-1/2" kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-FNPT Unió-1 / 2 "Uniós közösGumi1 / 2 "NPT€162.26
WATTS 9D-M2-3/4" kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "Uniós közösGumi3 / 4 "NPT€173.14
WATTS 9D-S-M3 1/2 dupla visszacsapó szelep, egyesített forrasztás, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "FoglalatGumi-ftp kiterjesztés€194.29
WATTS 9DS-SC-M2 kettős visszacsapó szelep, soros, forrasztott, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "FoglalatGumi-ftp kiterjesztés€266.81
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 dupla visszacsapó szelep, prés, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/PRESS) 3/4---3 / 4 "nyomja megSárgaréz--€166.28
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 dupla visszacsapó szelep, prés, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "nyomja megGumi--€160.03
WATTS 9DM2-LU kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | CA9DCN 0063451 9DM2-LUNői menetes-Női menetes3 / 4 "Női menetesGumi-ftp kiterjesztés€203.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 9D-SC-M2 kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes, sárgaréz
€266.81 /Mértékegység