Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 9BD kettős ellenőrzés légköri szellőzővel, 3/8 hüvelykes méret, MNPT, rozsdamentes acél | CA4CHM 36JC47

WATTS 9BD kettős ellenőrzés légköri szellőzővel, 3/8 hüvelykes méret, MNPT, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CA4CHM Típus: 9BDKereszthivatkozás: 36JC47

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€917.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés légköri szellőzővel
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásFáklyás ízület
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFáklyás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat9BD
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásFáklyás ízület
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusFáklyás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198

Termék részletek:

Triple Check vákuum-megszakító, csappantyú, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretTételMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásÁr
WATTS N9-CD-C Dual Check vákuum-megszakító visszafolyásgátló, 3/4 hüvelykes méret | CA9DCQ 0063457 N9-CD-CSárgarézNői menetes3 / 4 "Kettős ellenőrző porszívó125 psiNői menetes€300.38
ajánlatkérés
WATTS N9 1/4 Dual Check vákuum-megszakító visszafolyásgátló, sárgaréz test, 1/4 hüvelykes méret | CA9QUP 0061905 N9 1/4SárgarézNői menetes1 / 4 "Kettős ellenőrző porszívó125 psiNői menetes€217.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 9BD kettős ellenőrzés légköri szellőzővel, 3/8 hüvelykes méret, MNPT, rozsdamentes acél
€917.31 /Mértékegység