WATTS 957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 2 1/2 Inch Size | CB4ARW 0111650

WATTS 957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 2 1/2 Inch Size

Cikkszám: CB4ARW Model: 957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0111650
€7,582.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatZ minta
TestnevelésZ-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG PM
Mfr. Sorozat957RPDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti mérettípusSzelep típusaÁr
WATTS 957ZRPDA-DOSY-GPM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY8WCM 0113106 957ZRPDA-DOSY-GPM 88"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€20,384.97
ajánlatkérés
WATTS 957ZRPDA-DOSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY8WCN 0113105 957ZRPDA-DOSY-CFM 88"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€20,384.97
ajánlatkérés
WATTS 957ZRPDA-DOSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyos kötés, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY8WCR 0113109 957ZRPDA-DOSY-LM 88"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€20,274.79
ajánlatkérés
WATTS 957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7XPC 0111644 957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 F fok12.06 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€6,266.67
ajánlatkérés
WATTS 957ZRPDA-OSY-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XPD 0111645 957ZRPDA-OSY-CFM 33"110 F fok12.06 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€6,812.69
ajánlatkérés
WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ9UWM 0111889 957ZRPDA-OSY-LM 44"110 fok. F175 PSI33 fok. F4"készletKülső szár és járom kapu szelep€9,273.47
ajánlatkérés
WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ9UWP 0111888 957ZRPDA-OSY-LM 33"110 fok. F175 PSI33 fok. F3"készletKülső szár és járom kapu szelep€6,700.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 2 1/2 Inch Size
€7,582.67 /Mértékegység