WATTS 957NRPDA-BFG-CFM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 2 1/2 Inch Size | CB4ATC 0111656

WATTS 957NRPDA-BFG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret

Tétel: CB4ATC Modell: 957NRPDA-BFG-CFM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0111656
€8,007.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat957RPDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti mérettípusSzelep típusaÁr
WATTS 957NRPDA-DOSY-CFM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyos kötés, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY8WCK 0113103 957NRPDA-DOSY-CFM 88"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€20,384.97
ajánlatkérés
WATTS 957NRPDA-DOSY-GPM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY8WCL 0113104 957NRPDA-DOSY-GPM 88"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€20,384.97
ajánlatkérés
WATTS 957NRPDA-DOSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY8WCQ 0113108 957NRPDA-DOSY-LM 88"110 F fok12.06 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€20,274.79
ajánlatkérés
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7XNN 0111632 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 F fok12.06 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€6,266.67
ajánlatkérés
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNQ 0111633 957NRPDA-OSY-CFM 33"110 F fok12.06 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€6,812.69
ajánlatkérés
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNR 0111634 957NRPDA-OSY-CFM 44"110 F fok12.06 Bar33 F fok4"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€9,384.46
ajánlatkérés
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 6 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XNT 0111635 957NRPDA-OSY-CFM 66"110 F fok12.06 Bar33 F fok6"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€13,995.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957NRPDA-BFG-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, hornyolt kötés, 2 1/2 hüvelykes méret
€8,007.02 /Mértékegység