WATTS 957-BFG 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Cikkszám: CB4AUV Típus: 957-BFG 6Kereszthivatkozás: 0111789
€12,399.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésSorban
FelszerelésNem
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat957
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusHornyolt ízület
SzűrőNem
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásTestnevelésBemeneti csatlakozásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusMéretÁr
WATTS 957-OSY 21/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2-1/2 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | AB3BFF 1RCX3 957-OSY 21/212.1 BarSorban-33 F fok-2-1 / 2 "Karimás ízület2.5 "€7,441.23
WATTS 957-OSY3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | AB3BFH 1RCX5 957-OSY312.1 BarSorban-33 F fok-3"Karimás ízület3"€5,978.89
WATTS 957-QT csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BQ6LAQ 0111763 957-QT12.1 BarEgyenes-33 F fok-2-1 / 2 "Hornyolt ízület-€11,898.24
ajánlatkérés
WATTS 957-OSY 8 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 8 hüvelyk, rozsdamentes acél | BY4TAM 0111588 957-OSY 8175 PSISorbanKarimás ízület33 fok. FKarimás ízület8"Karimás ízület-€17,254.63
ajánlatkérés
WATTS 957-OSY 4 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló, 4 hüvelykes, karimás, 304 rozsdamentes acél | BY4TAN 1RCX7 957-OSY 4175 PSISorbanKarimás ízület33 fok. FKarimás ízület4"Karimás ízület-€8,088.86
WATTS 957-OSY 10 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 10 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | BY4TAP 0111589 957-OSY 10175 PSISorbanHornyolt ízület33 fok. FHornyolt ízület10 "Hornyolt ízület-€21,181.92
ajánlatkérés
WATTS 957-NRS 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XML 0111605 957-NRS 612.1 BarSorban-33 F fok-6"Karimás ízület-€7,185.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957-BFG 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, hornyos kötés, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél
€12,399.06 /Mértékegység