WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csukló, 4 hüvelykes, öntöttvas | BY9YTM 0389338

WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 4 hüvelykes, öntöttvas

Tétel: BY9YTM Típus: 909RPDA-D0SY-CFM 4Kereszthivatkozás: 0389338
€19,075.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésSorban
Bypass szelep3 / 4 "
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusMechanikus csukló
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat909RPDA
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusMechanikus csukló
Ülés anyagaBronz
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csukló, 4 hüvelykes, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti mérettípusSzelep típusaÁr
WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, öntöttvas | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "140 F fok12.1 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€11,865.99
ajánlatkérés
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 3 hüvelyk, öntöttvas | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 F fok12.1 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€13,496.66
ajánlatkérés
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes, öntöttvas | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 F fok12.1 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€11,865.99
ajánlatkérés
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csukló, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 F fok12.1 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhozKülső szár és járom kapu szelep€13,496.66
ajánlatkérés
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 4 hüvelyk, öntöttvas | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 F fok12.1 Bar33 F fok4"készletKülső szár és járom kapu szelep€16,869.03
ajánlatkérés
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 6 hüvelyk, öntöttvas | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 F fok12.1 Bar33 F fok6"készletKülső szár és járom kapu szelep€22,913.21
ajánlatkérés
WATTS 909RPDAM1-DOSY-GPM 8 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csukló, 8 hüvelykes, öntöttvas | BY9YTR 0389343 909RPDAM1-DOSY-GPM 88"140 F fok12.1 Bar33 F fok8"készletKülső szár és járom kapu szelep€40,998.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 csökkentett nyomású érzékelő egység, mechanikus csatlakozás, 4 hüvelykes, öntöttvas
€19,075.77 /Mértékegység