WATTS 87SI-SW 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHM 0823088

WATTS 87SI-SW 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás

Raktáron
Tétel: CB3FHM Típus: 87SI-SW 3Kereszthivatkozás: 0823088

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,264.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozásNői menetes
test anyagaRozsdamentes acél öntvény
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagRozsdamentes acél
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagPTFE
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Mfr. Sorozat87SI
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1 1 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret3 / 64 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)720 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8692

Termék részletek:

Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusKépernyő méretÁr
WATTS 87SI-T 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FGX 0823075 87SI-T 1Női menetes1"Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€1,253.24
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FGZ 0823077 87SI-T 1 1/2Női menetes1 1 / 2 "Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€2,087.04
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHA 0823076 87SI-T 1 1/4Női menetes1 1 / 4 "Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€1,831.83
WATTS 87SI-T 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHB 0823078 87SI-T 2Női menetes2"Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€2,674.62
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHC 0823079 87SI-T 2 1/2Női menetes2 1 / 2 "Női menetesNői menetes1 1 / 4 "Női menetes3 / 64 "€4,332.03
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHD 0823080 87SI-T 3Női menetes3"Női menetesNői menetes1 1 / 4 "Női menetes3 / 64 "€6,830.04
ajánlatkérés
WATTS 87SI-SW 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHG 0823083 87SI-SW 1Foglalat1"FoglalatFoglalat1 / 2 "FoglalatJan-32€1,253.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 87SI-SW 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás
€8,264.35 /Mértékegység