WATTS 800M4-FR-QC 1/2 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes méret, bronz | CC6ZQE 0388126

WATTS 800M4-FR-QC 1/2 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Tétel: CC6ZQE Modell: 800M4-FR-QC 1/2Kereszthivatkozás: 0388126
€514.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Visszafolyásgátló típusVákuum megszakító
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
TestmintázatSzög
TestnevelésSzög
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásQuick Connect
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat800M4FR
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásQuick Connect
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Ülés anyagaMűanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS 800M4FR 1 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1 hüvelykes, bronz | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Női menetesMűanyag műanyagNői menetes140 F fok10.3 Bar€232.55
ajánlatkérés
WATTS 800M4FR 3/4 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, bronz | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Női menetesMűanyag műanyagNői menetes140 F fok10.3 Bar€210.32
ajánlatkérés
WATTS U800M4-FR 1 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1 hüvelykes, bronz | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Női menetes1"Uniós közösMűanyagNői menetes140 fok. F150 psi€381.02
ajánlatkérés
WATTS U800M4-FR 3/4 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, bronz | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Uniós közösMűanyagNői menetes140 F fok10.3 Bar€365.51
ajánlatkérés
WATTS 800M4-FR 1 1/2 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1 1/2 hüvelykes méret, bronz | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1 / 2 "Női menetes1 1 / 2 "Női menetesMűanyag műanyagNői menetes140 fok. F150 psi€838.13
ajánlatkérés
WATTS 800M4FR 1/2 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes méret, bronz | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Női menetes1 / 2 "Női menetesMűanyag műanyagNői menetes140 fok. F150 psi€272.69
ajánlatkérés
WATTS 800M4-FR 2 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 2 hüvelykes, bronz | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Női menetes2"Női menetesMűanyagNői menetes140 fok. F150 psi€936.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 800M4-FR-QC 1/2 ellenálló nyomású vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes méretű, bronz
€514.76 /Mértékegység