WATTS 77F-DI-125 5 Y szűrő, 5 hüvelykes bemenet, 178 fok C, 200 Psi nyomás | CB3FJM 0825204

WATTS 77F-DI-125 5 Y szűrő, 5 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 200 Psi nyomás

Tétel: CB3FJM Típus: 77F-DI-125 5Kereszthivatkozás: 0825204
€1,582.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozásNői menetes
test anyagaÖntöttvas
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
Csavar anyagaAcél
FedőanyagÖntöttvas
Borító típusaCsapos záródugóval
Karimás anyagÖntöttvas
TömítőanyagGrafit
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret5"
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet353 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Mfr. Sorozat77F-DI-125
Min. Hőmérséklet32 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusKarimás ízület
Dugó anyagaVas
Nyomás értékelés13.8 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret1 / 16 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Y szűrő, 5 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 200 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr
WATTS 77F-DI-125 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok C, 200 Psi nyomás | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "€257.92
ajánlatkérés
WATTS 77F-DI-125 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 3/64 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "€309.92
ajánlatkérés
WATTS 77F-DI-125 8 Y szűrő, 8 hüvelykes bemenet, 3/64 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "€1,672.42
ajánlatkérés
WATTS 77F-DI-125 10 Y szűrő, 10 hüvelykes bemenet, 3/64 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "€3,888.80
ajánlatkérés
WATTS 77F-DI-125 12 Y szűrő, 12 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "€7,000.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77F-DI-125 5 Y szűrő, 5 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 200 Psi nyomás
€1,582.18 /Mértékegység