WATTS 757NDCDA-BFG-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, hornyolt csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY4TAH 0111582

WATTS 757NDCDA-BFG-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, hornyolt csatlakozás, 4 hüvelykes méret

Tétel: BY4TAH Típus: 757NDCDA-BFG-GPM 4Kereszthivatkozás: 0111582
€11,527.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
TestnevelésN-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG PM
Mfr. Sorozat757DCDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusHornyolt ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrző érzékelő szerelvény, N minta, hornyolt csatlakozás, 4 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY4RZE 0111557 757NDCDA-OSY-CFM 33"Karimás ízület3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€7,821.87
ajánlatkérés
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY4RZF 0111556 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€7,431.21
ajánlatkérés
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY4RZG 0111558 757NDCDA-OSY-CFM 44"Karimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€9,152.16
ajánlatkérés
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY4RZH 0111560 757NDCDA-OSY-CFM 88"Karimás ízület8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€21,673.95
ajánlatkérés
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret | BY4RZJ 0111559 757NDCDA-OSY-CFM 66"Karimás ízület6"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€12,710.92
ajánlatkérés
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, N minta, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes méret | BY4RZK 0111561 757NDCDA-OSY-CFM 1010 "Karimás ízület10 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€24,500.93
ajánlatkérés
WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY4RZL 0111563 757NDCDA-OSY-GPM 33"Karimás ízület3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€7,821.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 757NDCDA-BFG-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, N minta, hornyolt csatlakozás, 4 hüvelykes méret
€11,527.09 /Mértékegység