WATTS 757-DCDA BFGXPIV-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, egyenes, hornyolt csatlakozás, 6 hüvelykes méret | CC6UCV 0112088

WATTS 757-DCDA BFGXPIV-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, egyenes, hornyolt kötés, 6 hüvelykes

Tétel: CC6UCV Típus: 757-DCDA BFGXPIV-GPM 6Kereszthivatkozás: 0112088
€37,866.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusHornyolt ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG PM
Mfr. Sorozat757DCDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaHajtóművel működtetett pillangószelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrzésű érzékelő egység, egyenes, hornyolt kötés, 6 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatTestmintázatTestnevelésMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusSzelep típusaÁr
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDASorbanSorban33 fok. FKarimás ízület3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelep€5,454.06
ajánlatkérés
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDASorbanSorban33 fok. FKarimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelep€4,953.27
ajánlatkérés
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDASorbanSorban33 fok. FHornyolt ízület2-1 / 2 "Hornyolt ízületKülső szár és járom kapu szelep€6,127.59
ajánlatkérés
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDASorbanSorban33 fok. FHornyolt ízület3"Hornyolt ízületKülső szár és járom kapu szelep€6,527.09
ajánlatkérés
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes méret | BY3XKW 0124732 LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10LF757DCDASorbanSorban33 fok. FHornyolt ízület10 "Hornyolt ízületKülső szár és járom kapu szelep€19,160.93
ajánlatkérés
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY3XKX 0124733 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4LF757DCDASorbanSorban33 fok. FKarimás ízület4"Karimás ízületPótjelző szelep€6,934.03
ajánlatkérés
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY3XKY 0124734 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8LF757DCDASorbanSorban33 fok. FKarimás ízület8"Karimás ízületPótjelző szelep€16,269.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 757-DCDA BFGXPIV-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, egyenes, hornyolt kötés, 6 hüvelykes
€37,866.24 /Mértékegység