WATTS 709-DNRS-S 2 1/2 Double Check Valve Assembly, Non Rising Stem Gate Valve, 2 1/2 Inch Size

Item: BY9YUA Model: 709-DNRS-S 2 1/2Kereszthivatkozás: 0389406
€8,110.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
FelszerelésNem
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusMechanikus csukló
Max. Hőmérséklet110 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat709
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusMechanikus csukló
Ülés anyagaBronz
SzűrőIgen
típuskészlet
Szelep típusaNem emelkedő szárszelep

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 2 1/2 hüvelykes méretű

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS 709-NRS 4 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret | BY6DXM 0384636 709-NRS 4-Mechanikus csukló4"---110 fok. F175 PSI€6,080.21
ajánlatkérés
WATTS 709-LF 3 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, öntöttvas | BY6DYT 0384865 709-lf 3-Mechanikus csukló3"---110 fok. F175 PSI€4,088.51
ajánlatkérés
WATTS SR709-OSY 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 2 1/2 hüvelykes méret | BY6DYV 0384960 SR709-OSY 2 1/22-1 / 2 "Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI€6,331.77
ajánlatkérés
WATTS SR709-OSY 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 3 hüvelykes méret | BY6DYW 0384961 SR709-OSY 33"Karimás ízület3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI€6,948.84
ajánlatkérés
WATTS SR709-OSY 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 6 hüvelykes méret | BY6DYX 0384963 SR709-OSY 66"-6"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€12,170.80
ajánlatkérés
WATTS SR709-OSY 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 4 hüvelykes méret | BY6DYY 0384962 SR709-OSY 44"Karimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI€7,374.99
ajánlatkérés
WATTS SR709-OSY 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 8 hüvelykes méret | BY6DYZ 0384964 SR709-OSY 88"-8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€25,922.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 709-DNRS-S 2 1/2 Double Check Valve Assembly, Non Rising Stem Gate Valve, 2 1/2 Inch Size
€8,110.87 /Mértékegység