WATTS 4000BM2-S 1 1/4 Backflow Preventer Assembly, Quarter Turn Ball Valve, 1 1/4 Inch Size | CA6UAW 0437029

WATTS 4000BM2-S 1 1/4 Backflow Preventer Assembly, Quarter Turn Ball Valve, 1 1/4 Inch Size

Tétel: CA6UAW Model: 4000BM2-S 1 1/4Kereszthivatkozás: 0437029
€1,663.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
test anyagaBronz
TestmintázatEgyenes
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Ülés anyagaPolimer
típuskészlet

Termék részletek:

Backflow Preventer Assembly, Quarter Turn Ball Valve, 1 1/4 Inch Size

Termékváltozatok

TermékekModellTestmintázatBemeneti méretÁr
WATTS 4000B-OSY 2 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 2 hüvelykes, bronz | BY4JGQ 0691390 4000B-OSY 2Egyenes2"€3,859.15
ajánlatkérés
WATTS D4000B 2 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 2 hüvelykes, bronz | BZ8ZYZ 0437511 D4000B 2-2"€1,562.59
ajánlatkérés
WATTS 4000B 1/2 visszafolyásgátló egység, negyedfordulatú elzárószelep, 1/2 hüvelykes méret, bronz | CA6TZT 0436090 4000B 1/2Egyenes1 / 2 "€511.25
ajánlatkérés
WATTS 4000BM2 3/4 visszafolyásgátló egység, negyedfordulatú elzárószelep, 3/4 hüvelykes méret, bronz | CA6TZU 0436091 4000BM2 3/4Egyenes3 / 4 "€680.67
ajánlatkérés
WATTS 4000B 1 1/2 visszafolyásgátló szerelvény, negyedfordulatú elzárószelep, 1 1/2 hüvelykes méret, bronz | CA6TZY 0436094 4000B 1 1/2Egyenes1 1 / 2 "€1,358.41
ajánlatkérés
WATTS 4000B 1 1/4 visszafolyásgátló szerelvény, negyedfordulatú elzárószelep, 1 1/4 hüvelykes méret, bronz | CA6TZZ 0436093 4000B 1 1/4Egyenes1 1 / 4 "€1,258.51
ajánlatkérés
WATTS 4000B 2 visszafolyásgátló szerelvény, negyedfordulatú elzárószelep, 2 hüvelykes, bronz | CA6UAA 0436095 4000B 2Egyenes2"€1,562.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 4000BM2-S 1 1/4 Backflow Preventer Assembly, Quarter Turn Ball Valve, 1 1/4 Inch Size
€1,663.36 /Mértékegység