Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3526B-141010 Dupla redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BQ7KNT 0650949

WATTS 3526B-141010 Dupla redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás

Raktáron
Cikkszám: BQ7KNT Modell: 3526B-141010Kereszthivatkozás: 0650949

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
befejezPoliszulfon
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3526B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0736

Termék részletek:

Dupla redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti anyagAnyagMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti anyagÁr
WATTS LF4726R-141010 Dupla redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRE 0472042 LF4726R-141010Ólommentes sárgarézÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgaréz200 PSILF4726R33 fok. FÓlommentes sárgaréz€24.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3526B-141010 Dupla redukáló póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás
€19.01 /Mértékegység