Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3521B-1008 cseppfül könyök, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNC 1DAH2 / 650065

WATTS 3521B-1008 cseppfül könyök, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GNC Modell: 3521B-1008Kereszthivatkozás: 1DAH2 / 650065
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
€20.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrop Ear férfi könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
Karosszéria befejezésePoliszulfon
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3521B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3521B-1008 cseppfül könyök, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€20.13 /Mértékegység