Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3520B-1008 női forgatható könyök, 90 fok, 1/2 csőméret, cső x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132

WATTS 3520B-1008 női forgatható könyök, 90 fok, 1/2" csőméret, cső x NPS, 250 PSI

Raktáron
Tétel: AA9GNG Modell: 3520B-1008Kereszthivatkozás: 1DAH6 / 650132

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x NPS
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
WATTS 3520B-0813 női forgatható könyök 90 fokos 3/8 x 3/4 hüvelyk | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Cső x szekrény-3 / 8 "x 3 / 4"€29.35
WATTS 3520B-1012 női forgatható könyök 90 fokos 1/2 x 3/4 hüvelyk | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Cső x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€24.15
WATTS 3520B-1013 női forgatható könyök 90 fokos 1/2 x 3/4 hüvelyk | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Cső x szekrény-1 / 2 "x 3 / 4"€17.27
WATTS 3520B-1014 női forgatható könyök 90 fokos 1/2 x 3/4 hüvelyk | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Cső x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€32.94
WATTS 3520B-0808 női forgatható könyök, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Cső x NPS1 / 2 "1"€19.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3520B-1008 női forgatható könyök, 90 fok, 1/2" csőméret, cső x NPS, 250 PSI
€21.19 /Mértékegység