Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3520B-0808 női forgatható könyök, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130

WATTS 3520B-0808 női forgatható könyök, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPY Modell: 3520B-0808Kereszthivatkozás: 1DAT6 / 650130

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
Karosszéria befejezésePoliszulfon
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x NPS
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3520B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
WATTS 3520B-0813 női forgatható könyök 90 fokos 3/8 x 3/4 hüvelyk | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Cső x szekrény-3 / 8 "x 3 / 4"€29.35
WATTS 3520B-1008 Nő forgatható könyök, 90 fok, 1/2 "csőméret, cső x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Cső x NPS1 / 2 "1 / 2 "€21.19
WATTS 3520B-1012 női forgatható könyök 90 fokos 1/2 x 3/4 hüvelyk | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Cső x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€24.15
WATTS 3520B-1013 női forgatható könyök 90 fokos 1/2 x 3/4 hüvelyk | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Cső x szekrény-1 / 2 "x 3 / 4"€17.27
WATTS 3520B-1014 női forgatható könyök 90 fokos 1/2 x 3/4 hüvelyk | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Cső x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€32.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3520B-0808 női forgatható könyök, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€19.52 /Mértékegység