Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3517-18 könyök, 1 hüvelykes, műanyag | BR9EWA 0959300

WATTS 3517-18 könyök, 1 hüvelykes méret, műanyag

Raktáron
Tétel: BR9EWA Modell: 3517-18Kereszthivatkozás: 0959300
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
€26.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret1"
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

Könyök, 1 hüvelykes, műanyag

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF4717-14 könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Ólommentes sárgaréz3 / 4 "200 PSILF471733 fok. F3 / 4 "€20.53
WATTS LF4717-18 könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQF 0472018 LF4717-18Ólommentes sárgaréz1"200 PSILF471733 fok. F1"€35.96
WATTS LF4722-14 könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Ólommentes sárgaréz3 / 4 "200 PSILF472233 fok. F3 / 4 "€23.10
WATTS LF4722-18 könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQT 0472033 LF4722-18Ólommentes sárgaréz1"200 PSILF472233 fok. F1"€34.40
WATTS LF4717-08 könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4MWD 0472061 LF4717-08Ólommentes sárgaréz3 / 8 "200 PSILF471733 fok. F3 / 8 "€20.86
WATTS LF4717-10CP könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPÓlommentes sárgaréz1 / 2 "200 PSILF471733 fok. F1 / 2 "€80.14
WATTS LF4717-14CP könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPÓlommentes sárgaréz3 / 4 "200 PSILF471733 fok. F3 / 4 "€96.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3517-18 könyök, 1 hüvelykes méret, műanyag
€26.17 /Mértékegység