Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3515R-1008 R gyorscsatlakozó szűkítő tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VVZ 0959081

WATTS 3515R-1008 R gyorscsatlakozó szűkítő tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BQ3VVZ Modell: 3515R-1008 RKereszthivatkozás: 0959081

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
befejezMűanyag
Szerelvény típusaTengelykapcsoló
Bemeneti anyagMűanyag
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagMűanyag
Max. Munkahelyi nyomás6.8 Bar
Mfr. Sorozat3515 RB
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagMűanyag
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0319

Termék részletek:

Gyorscsatlakozás csökkentő tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 3515R-1004 gyorscsatlakozó szűkítő tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VVW 0959080 3515R-10041 / 2 "1 / 4 "€16.44
WATTS 3515R-1410 gyorscsatlakozó szűkítő tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VWW 0959134 3515R-14103 / 4 "1 / 2 "€19.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3515R-1008 R gyorscsatlakozó szűkítő tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás
€16.95 /Mértékegység