Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3515B-14 Uniós csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075

WATTS 3515B-14 Uniós csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPE Modell: 3515B-14Kereszthivatkozás: 1DAL4 / 650075
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
€27.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniós adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3515B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Dia kívül.1-3 / 8 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret3 / 8 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretÁr
WATTS 3515B-08 Uniós csatlakozó, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€17.98
WATTS 3515B-10 Uniós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074 3515B-101 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "€15.85
WATTS 3515B-18 Uniós csatlakozó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"€42.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3515B-14 Uniós csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€27.10 /Mértékegység