WATTS 3000SS-DOSY-GXG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CC4JEK 0696025

WATTS 3000SS-DOSY-GXG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS

Tétel: CC4JEK Modell: 3000SS-DOSY-GXG-GPM 8Kereszthivatkozás: 0696025
€19,863.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret8"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÜlés anyagaÁr
WATTS 3000SS-OSY-LM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | BY4JGT 0691542 3000SS-OSY-LM 8Karimás ízület8"Karimás ízületGumi€16,315.53
ajánlatkérés
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA9AWK 0191549 3000SS-PIVXOSY-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízületÖntött hőre lágyuló/gumi€7,488.94
ajánlatkérés
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA9AWL 0191550 3000SS-PIVXOSY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízületÖntött hőre lágyuló/gumi€9,702.61
ajánlatkérés
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA9AWM 0191551 3000SS-PIVXOSY-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízületÖntött hőre lágyuló/gumi€17,564.00
ajánlatkérés
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA9AWN 0191553 3000SS-PIVXOSY-GPM 3Karimás ízület3"Karimás ízületÖntött hőre lágyuló/gumi€6,467.92
ajánlatkérés
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS | CA9AWP 0191552 3000SS-PIVXOSY-CFM 10Karimás ízület10 "Karimás ízületÖntött hőre lágyuló/gumi€24,001.93
ajánlatkérés
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA9AWQ 0191554 3000SS-PIVXOSY-GPM 4Karimás ízület4"Karimás ízületÖntött hőre lágyuló/gumi€7,488.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3000SS-DOSY-GXG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS
€19,863.55 /Mértékegység