Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip gőzszellőző szelep Nem állítható egyenes 3/4 in | AC8WTW 3EJG4

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip gőzszellőző szelep, nem állítható egyenes 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8WTW Modell: 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fipKereszthivatkozás: 3EJG4
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
€52.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz szellőző szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagSárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Nyomás10 psi
Min. nyomás10 psi
Szellőző Dia.1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.7
Hajó hossza (cm)19.4
Hajószélesség (cm)9.7
HS-kód7419995050
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (3-1 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS 1/4 SVS 2 gőzszellőző szelep, nem állítható egyenes 1/4 hüvelykes | AC8WTV 3EJG3 1/4 SVS 21 / 4 "€45.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip gőzszellőző szelep, nem állítható egyenes 3/4 hüvelykes
€52.45 /Mértékegység