Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LBRVM1SXSXB-125 Ball And Relief Valve, 3/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure | CA4EFA 0125568

WATTS 3/4 LBRVM1SXSXB-125 Ball And Relief Valve, 3/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure

Raktáron
Tétel: CA4EFA Model: 3/4 LBRVM1SXSXB-125Kereszthivatkozás: 0125568

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€147.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet180 F fok
Mfr. SorozatLFBRVM1
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlul betöltve
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4217

Termék részletek:

Golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletGolyó anyagtest anyagaKimeneti csatlakozásKimeneti típusPort típusaÜlés anyagaTengely anyagaÁr
WATTS BRVP-80 3/4 golyós és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 210 fok F, 400 Psi nyomás | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonBronz-Pex CrimpedTelePTFESárgaréz€210.04
WATTS LFBRVT-125 3/4 golyós és tehermentesítő szelep, menet X menet X tömörítés, 3/4 hüvelykes méret, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 fok FRozsdamentes acélÓlommentes réz szilícium ötvözetNői menetes-TeleSzűz PTFERozsdamentes acél€210.86
ajánlatkérés
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 golyós és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok. F, 600 Psi nyomás | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 F fokKrómozott sárgarézBronz-Női menetesTelePTFESárgaréz€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 golyós és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok. F, 600 Psi nyomás | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 F fokKrómozott sárgarézBronz-Női menetesTelePTFESárgaréz€170.82
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 F fokKrómozott sárgarézBronz-HullámkreppeltTelePTFESárgaréz€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 F fokKrómozott sárgarézBronz-HullámkreppeltTelePTFESárgaréz€178.16
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 golyós és tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi nyomás | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 F fokKrómozott sárgarézBronz-HullámkreppeltTelePTFESárgaréz€174.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LBRVM1SXSXB-125 Ball And Relief Valve, 3/4 Inch Inlet, 600 Psi Pressure
€147.63 /Mértékegység